50181-861-888 GR. S ANTHRAZIT Poloshirt Soroni 95% BW/5% EL
Polohemd Soroni anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:50181-861-888-S
Rubix:3363031
EAN:5707209968722

Produktdetails : 50181-861-888 GR. S ANTHRAZIT Poloshirt Soroni 95% BW/5% EL
Hergestellt aus weichem Material mit großer Elastizität. Moderne schmale und enge Passform mit großer Bewegungsfreiheit. Gerippter Kragen. Rippenbündchen an Ärmeln. Schlitze an den Seiten. Extrapolsterung über der Naht am Hals, so dass die Naht keine Reizung verursacht.
SORONI Polo-Shirt anthrazit Gr.S
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | s |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 230 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle/elasthan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
