DAMEN POLOSH. CLASSIC WEIN S PP6237023S, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 160 g/m²
Damen Polo-Shirt Classic 110
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:110-017-004
Rubix:2689433
Hersteller:0110017004
EAN:4045981056376

Produktdetails : DAMEN POLOSH. CLASSIC WEIN S PP6237023S, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 160 g/m²
Klassisch, mit modisch schmaler 4-Loch Knopfleiste
● Material: Piqué aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Piqué aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
weinrot, Größe S
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
