POLOSH. MIKRALINAR WS 4XL PP62400514XL, Maschenware 50% Baumw., 50% PES, 300 g/m²
Polo-Shirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:816-001-010
Rubix:2689664
Hersteller:0816001010
EAN:4045981008238

Produktdetails : POLOSH. MIKRALINAR WS 4XL PP62400514XL, Maschenware 50% Baumw., 50% PES, 300 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste
● Material: MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
weiß, Größe 4XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
4xl
