42871610 POLIVLIES-KLETTRONDEN PVKR 180-22 A 180M

Polivlies-Klettronden Pvkr

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:PVKR 180 A 180 M
Rubix:1282156
Hersteller:42871610
EAN:4007220354292
PFERD 42871610 Polivlies-Klettronden Pvkr 178 A 180 M

Technische Zusammenfassung

Durchmesser180 mm
Körnungmittel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42871610 POLIVLIES-KLETTRONDEN PVKR 180-22 A 180M


Die selbsthaftenden PVKR-Schleifscheiben von Pferd Tools sind für das Schleifen großer Flächen sowie die Bearbeitung von Konturen mit dem Winkelschleifer konzipiert. Hergestellt aus Vliesmaterial mit Korund-Schleifmittel bieten sie eine lange Standzeit und eine kontinuierliche Freisetzung des Schleifkorns für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish.

Eigenschaften:
Diese Schleifscheiben basieren auf einem Vliesträger, der mit Korund-Schleifmittel vom Typ A imprägniert ist. Ihre Struktur sorgt für eine kontinuierliche Freisetzung des Schleifkorns während des gesamten Einsatzes, wodurch eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer der Scheibe gewährleistet wird. Das flexible Scheibendesign erleichtert die Anpassung an Konturen und unregelmäßige Oberflächen. Eine vorgestanzte Zentrierbohrung ist integriert: Sie ermöglicht eine präzise Positionierung auf verschiedenen Stütztellern und kann bei Bedarf geöffnet werden. Die passenden Werkzeughalter für selbsthaftende POLIVLIES-Schleifscheiben (PVKRH) sind separat zu bestellen. Das Sortiment umfasst drei Körnungen — 100 G (grob, gelbbraune Farbe), 180 M (mittel, rotbraune Farbe) und 240 F (fein, blau) — und deckt damit verschiedene Bearbeitungsschritte vom Grobschliff bis zur Endbearbeitung ab.

Spezifikationen:
• Schleifmittel: Korund A
• Verfügbare Durchmesser: 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Zentrierbohrung: 22 mm
• Kompatible Stützteller: PVKRH mit oder ohne Zentrierzapfen
• Verfügbare Körnungen: 100 G (grob), 180 M (mittel), 240 F (fein)
• Zulässige Drehzahl (115 mm): 3.300 bis 5.300 U/min
• Zulässige Drehzahl (125 mm): 3.000 bis 4.850 U/min
• Zulässige Drehzahl (180 mm): 2.200 bis 3.500 U/min
• Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 15 bis 20 m/s
• Kompatible Maschinentypen: Winkelschleifer, Akku-Winkelschleifer, Spindel

Stärken

• Die kontinuierliche Freisetzung des Schleifkorns verlängert die Standzeit der Scheibe und reduziert häufige Wechsel, was zur Wirtschaftlichkeit beiträgt
• Die Vliesstruktur passt sich Konturen und komplexen Geometrien an, wo starre Scheiben an ihre Grenzen stoßen
• Die vorgestanzte Zentrierbohrung verkürzt die Rüstzeit und gewährleistet eine präzise Positionierung auf dem Stützteller
• Die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Materialien, von Edelstahl über Nickelbasislegierungen bis hin zu Thermoplasten, reduziert die Anzahl der zu lagernden Artikel

Anwendungen

Die PVKR-Schleifscheiben werden in Werkstätten des Kessel- und Metallbaus sowie in der Oberflächenbearbeitung eingesetzt, insbesondere bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX), gehärteten Stählen sowie Titan-, Kobalt- und Nickellegierungen (wie Inconel oder Hastelloy). Auch Nichteisenmetalle wie Aluminium, Kupfer, Messing oder Zink können bearbeitet werden. Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) und Thermoplaste sind ebenfalls geeignet. Zu den Anwendungen zählen das schrittweise Feinschleifen, die Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Strukturieren, Reinigen sowie die Oberflächenbearbeitung (Mattieren, Bürsten, Satinieren). Die Flexibilität des Vliesmaterials ermöglicht zudem gezielte optische Effekte auf polierten oder gebürsteten Metallen, indem durch Variation von Bewegungsrichtung und Anpressdruck unterschiedliche Oberflächenbilder erzeugt werden. Diese Schleifscheiben eignen sich sowohl für große ebene Flächen als auch für profilierte oder konturierte Werkstücke.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser180 mm
Körnungmittel
Zolltarifcode68053000
91,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
108,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage