44690080 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNZ 10050/6A 100
Polinox-Schleifstifte Pnz 10050/6A 100
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNZ 10050/6 A 100
Rubix:1283279
Hersteller:44690080
EAN:4007220294666


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 44690080 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNZ 10050/6A 100
Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet, wobei sich zwischen den Lamellen jeweils Schleifgewebe befindet. Durch die Lamellenanordnung werden ein höherer Materialabtrag und ein gröberes Schliffbild erzielt. Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliciumcarbid -Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes;Kein Zusetzen des Werkzeuges-Mattieren und Satinieren von Metallen;Reinigen von oxidierten Buntmetallen;Ansatzloses Strichmattieren von Edelstahl (INOX);Aufrauen von Kunststoffen als Vorbereitung für das Kleben;Oberflächenanpassung von Schweißnähten-POLINOX®-Schleifstifte und -räder erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s ihre beste Leistung. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.;Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s.;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Polinox-Schleifstifte Pnz 10050/6A 100
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
128,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen