9869880100 Vliesschleifstift POLINOX PNZ 50x30 mm K 100 A

PFERD Schleiftstift POLINOX® PNZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:PNZ 5030/6 A 100
Rubix:1023900
Hersteller:44655080
EAN:4007220803158
PFERD 44655080 POLINOX-Schleifstifte PNZ 5030/6 A 100

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser50 mm
Körnung100
Stangendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9869880100 Vliesschleifstift POLINOX PNZ 50x30 mm K 100 A


- Für höheren Abtrag
- Polyamidvlies mit Korundstreuung (A), gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt für höheren Abtrag
- Lamellenförmig radial angeordnet, kühler Schliff
- Für die Flächenbearbeitung: zum Aufrauen, Feinschleifen, Mattieren, Strichmattieren, Satinieren und Reinigen sowie für leichte Entgratarbeiten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Guss, weiches NE-Metall und Kunststoff/GFK, weiterhin geeignet für Aluminium
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Maße: 50 x 30 mm
- Körnung: 100
PFERD Schleiftstift POLINOX® PNZ, 50 x 30 mm, Körnung 100

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser50 mm
Körnung100
Stangendurchmesser6 mm
Länge30 mm
Zolltarifcode68053000
11,89 exkl. MwSt.
/ Stück
14,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std