7100192737 Grobreinigungsscheibe 100mm x 13mm x 6mm
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:51932
Rubix:3478452
Hersteller:7100192737
EAN:4054596606784

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Körnung | grob |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 7100192737 Grobreinigungsscheibe 100mm x 13mm x 6mm
Profitieren Sie mit der Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut beim Vorbehandeln von Metalloberflächen sowie beim Entfernen von Rost und Lack von der verbesserten Anpassungsfähigkeit bei gleichbleibender Festigkeit. Die Scheibe zeichnet sich durch eine Kombination aus neu entwickelten Faserbündeln, Kunstharz und Aluminiumoxid-Schleifmittel aus, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann sich die Scheibe genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen. Dies erhöht die Kontaktfläche und den Abtrag. Sie passt sich an Schweißraupen an, sodass Schweißnähte poliert werden können. Außerdem lassen sich damit schwer zugängliche Bereiche bearbeiten. Aluminiumoxid ist ein sehr hartes Mineral mit einer hohen Abtragsrate. Üblicherweise wird es in Anwendungen mit hohem Anpressdruck wie dem Trennen oder dem Abtragen von Schweißnähten verwendet. Es sorgt bei der Beseitigung von starkem Rost, dicken Lackschichten oder Korrosion für einen kräftigen Abtrag, ohne Kerben zu hinterlassen. Gleichzeitig wird das darunterliegende Werkstück vorbereitet. Anwender können also mit derselben Scheibe Lack von einem Werkstück entfernen und dieses für das Schweißen oder eine Klebeanwendung vorbereiten. Das spart Zeit, da keine Schleifmittel ausgetauscht werden müssen. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die festigende Kunstharzbindung bricht während der Arbeit nach und nach auf, um neue Faserbündel und neues superscharfkantiges Aluminiumoxid-Schleifmittel freizulegen. Dies stellt eine konstante Abtragleistung über die gesamte Standzeit sicher. Die hochfesten Fasern wirken einem Ausreißen entgegen und sorgen für eine geringe Vibration, hohe Umdrehungszahlen und eine lange Standzeit.
Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut besteht aus Aluminiumoxid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist. Unsere Scheiben sind so konzipiert, dass sie harte Beschichtungen wie starken Rost, dickschichtigen Lack und Korrosion entfernen während sie gleichzeitig das darunterliegende blanke Metall verblenden und veredeln.
Stärken
Entfernt schnell starken Rost, dickschichtigem Lack, Korrosion und reinigt Schweißnähte;Aluminiumoxidmineral entfernt aggressiv die obere Schicht und verfeinert das darunterliegende blanke Metall;Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen;Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten.;Widerstandsfähig gegen Belastung und somit gleichmäßige Schnittleistung;Hohe Geschwindigkeit und geringe Vibrationen
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Körnung | grob |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
176,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage