44656010 Polinox-Schleifstifte Pnl 6025/6 A 100
Bürste auf Lino® NLP-Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNL 6025/6 A 100
Rubix:1283286
Hersteller:44656010
EAN:4007220892879


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 44656010 Polinox-Schleifstifte Pnl 6025/6 A 100
Wesentliche Anwendung des Werkzeugs für die Oberflächenbearbeitung. Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliziumkarbid Die Faserschichten Vlies sind in der Schleifscheibe radial angeordnet. Die Schaufeln sind sehr kompakt und bieten eine hohe Lebensdauer. Umfangsgeschwindigkeit, maximale Empfehlung 32 m/s.
Polinox-Schleifstifte Pnl 6025/6 A 100
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
107,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen