9869880180 Vliesschleifstift POLINOX PNZ 50x30 mm K 180 A
PFERD Schleiftstift POLINOX® PNZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNZ 5030/6 A 180
Rubix:1283242
Hersteller:44655088
EAN:4007220803165


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Körnung | 180 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 9869880180 Vliesschleifstift POLINOX PNZ 50x30 mm K 180 A
- Für höheren Abtrag
- Polyamidvlies mit Korundstreuung (A), gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt für höheren Abtrag
- Lamellenförmig radial angeordnet, kühler Schliff
- Für die Flächenbearbeitung: zum Aufrauen, Feinschleifen, Mattieren, Strichmattieren, Satinieren und Reinigen sowie für leichte Entgratarbeiten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Guss, weiches NE-Metall und Kunststoff/GFK, weiterhin geeignet für Aluminium
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Maße: 50 x 30 mm
- Körnung: 180
- Polyamidvlies mit Korundstreuung (A), gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt für höheren Abtrag
- Lamellenförmig radial angeordnet, kühler Schliff
- Für die Flächenbearbeitung: zum Aufrauen, Feinschleifen, Mattieren, Strichmattieren, Satinieren und Reinigen sowie für leichte Entgratarbeiten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Guss, weiches NE-Metall und Kunststoff/GFK, weiterhin geeignet für Aluminium
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Maße: 50 x 30 mm
- Körnung: 180
PFERD Schleiftstift POLINOX® PNZ, 50 x 30 mm, Körnung 180
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Körnung | 180 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | braun |
| Länge | 30 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std