TUH0858W-20 Schlauch, Polyurethan, Hart, weiss

Pneumatik Rohr 8x1 Blau Hart

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TUH0858W-20
Rubix:2177849
Hersteller:TUS0805YB-20
TUH0858W-20 Schlauch, Polyurethan, Hart, weiss

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5,8 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TUH0858W-20 Schlauch, Polyurethan, Hart, weiss


Die Serie TU steht für einen neuen hochwertigen Standard bei Polyurethan-Schläuchen in metrischen Größen. Die Serie TUH (hartes Polyurethan) ist in Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich, und TUS ist ein weicher Polyurethan-Schlauch.
TUH, Hartpolyurethan-Schlauch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht700 g
Innendurchmesser5,8 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeweiß
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
30,09 exkl. MwSt.
/ Stück
35,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen