3510009110 UHU PLUS ENDFEST 300 DK Kartusche 50ml

PLUS

Siehe technische Informationen

Referenzen

UHU®:45735
Rubix:1012868
Hersteller:45735
3510009110 UHU PLUS ENDFEST 300 DK Kartusche 50ml
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510009110 UHU PLUS ENDFEST 300 DK Kartusche 50ml


2-KomponentenepoxidkleberPLUS ENDFEST 300 Doppelkammer-Kartusche 50ml UHU
2K-Reaktionsklebstoff UHU PLUS ENDFEST 300 Ausführung: Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für höchste Belastungen. Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten. Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 3000 N/cm²) sind temperaturabhängig. Bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest. Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig. Anwendung: Für Metall, Glas, Porzellan, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärktem Kunststoff, Hart-PVC, Gummi und vieles mehr. Hinweis: Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen, Polystyrol und Weich-PVC sowie Verklebungen auf großen Glasflächen. Dieses Produkt unterliegt dem Selbstbedienungsverbot der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV). Binder Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen Härter Gefahrenhinweise: Gefahr H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
26,61 exkl. MwSt.
/ Stück
31,67 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std