3510009140 UHU plus schnellfest 2K-Spritze 24ml27g

plus

Siehe technische Informationen

Referenzen

UHU®:45725
Rubix:1012845
Hersteller:45725
3510009140 UHU plus schnellfest 2K-Spritze 24ml27g
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510009140 UHU plus schnellfest 2K-Spritze 24ml27g


UHU plus schnellfest 2K-Spritze 24ml/27g
2K-Reaktionsklebstoff UHU PLUS SCHNELLFEST Ausführung: Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für schnelle, belastbare Klebungen. Ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen. Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 5 Minuten, Handfestigkeit wird nach 20 Minuten erreicht. Die Endfestigkeit liegt bei ca. 1300 N/cm². Die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig. Anwendung: Für schnelle belastbare Klebungen. Ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen. Binder Gefahrenhinweise: Achtung H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Härter Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
14,51 exkl. MwSt.
/ Stück
17,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std