LOCTITE 545 50ML FLASCHE Anaerobe Gewindedichtung

Gewinde-Dichtungsmittel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:545
Rubix:1349982
Hersteller:135486
EAN:0079340545311
545 50ML Anaerobe Gewindedichtung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 545 50ML FLASCHE Anaerobe Gewindedichtung


LOCTITE® 545 ist ein Rohrgewindedichtmittel, das zum Sichern und Abdichten von Metallrohren und Fittings entwickelt wurde. Es ist speziell formuliert, um eine hohe Schmierfähigkeit für eine einfache Montage und Demontage zu bieten. Empfohlen für Feingewindefittings, wie sie in Hydraulik- und Pneumatikanlagen verwendet werden, sowie für kleine Fittings im Allgemeinen. Geeignet für Fittings mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm, einschließlich pneumatischer und hydraulischer Fittings.

Stärken

-Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit
Enthält keine Füllstoffe oder Partikel, die Systemflüssigkeiten verunreinigen, Ventile verschmutzen oder feine Filter und Siebe verstopfen könnten

Anwendungen

Gewindeversiegelung
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen50 ml
41,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen