24B-1 Z 21 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 24B-1 Z 21 KS (Mecaline)
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D24B1021
Rubix:3170626
EAN:3660338324192

Produktdetails : 24B-1 Z 21 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 24B-1 Z 21 KS (Mecaline)
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 24B-1 Z 21 KS (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 21 |
| ISO-Code | 24b-1 |
| Richtdurchmesser | 255,65 mm |
| Außendurchmesser | 270,6 mm |
| Gesamtbreite | 24,1 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Nabendurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage