20B-1 Z 40 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 20B-1 Z 40 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D20B1040
Rubix:3170579
EAN:3660338322747
20B-1 Z 40 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 20B-1 Z 40 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne40
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 40 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 20B-1 Z 40 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 20B-1 Z 40 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne40
ISO-Code20b-1
Richtdurchmesser404,66 mm
Außendurchmesser419,8 mm
Gesamtbreite18,5 mm
Durchmesser der Bohrung25 mm
Nabendurchmesser25 mm
232,27 exkl. MwSt.
/ Stück
276,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage