12B-1 Z 13 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/4x7/16

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D12B1013
Rubix:2137461
Hersteller:866195
EAN:3660338203800
12B-1 Z 13 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/4x7/16
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne13
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 13 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/4x7/16


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne13
ISO-Code12b-1
Richtdurchmesser79,59 mm
Außendurchmesser87,5 mm
Gesamtbreite11,1 mm
Durchmesser der Bohrung15 mm
Nabendurchmesser14 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,65 exkl. MwSt.
/ Stück
12,67 inkl. MwSt.