06B-1 Z 13 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/8x7/32

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D06B1013
Rubix:2137412
Hersteller:866146
EAN:3660338203312
06B-1 Z 13 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/8x7/32
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne13
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 13 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/8x7/32


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne13
ISO-Code06b-1
Richtdurchmesser39,8 mm
Außendurchmesser43 mm
Gesamtbreite5,3 mm
Durchmesser der Bohrung8 mm
Nabendurchmesser10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,28 exkl. MwSt.
/ Stück
3,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std