9663000000 Schraubendreher rund PH0x60mm

Phillips-Schraubendreher PH 0

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:63000000, 9663000000
Rubix:1559394
Hersteller:9663000000
EAN:4317784093620
9663000000 Schraubendreher PH 0 FORMAT

Technische Zusammenfassung

Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph0
Klingenlänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9663000000 Schraubendreher rund PH0x60mm


Schraubendreher rund PH0x60mm FORMAT
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph0
Klingenlänge60 mm
Länge154 mm
Zolltarifcode82054000
3,08 exkl. MwSt.
/ Stück
3,67 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std