9843770060 Fiberschleifscheibe Ø 125mm P60+ Stahl VICTOGRAIN PFERD
PFERD Fiberschleifscheibe VICTOGRAIN
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:FS 125-22 VICTOGRAIN 60
Rubix:3853518
Hersteller:64279023
EAN:4007220437834
Produktdetails : 9843770060 Fiberschleifscheibe Ø 125mm P60+ Stahl VICTOGRAIN PFERD
- Dreieckiges, präzisionsgeformtes und optimal platziertes VICTOGRAIN-Schleifkorn
- Sehr hohe Abtragsleistung und überragende Standzeit bei kühlem Schliff
- Kein Zusetzen und hohe Oberflächengüte
- Für Flächen-, Kanten- und Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, weiterhin geeignet für INOX, hartes NE-Metall und hochwarmfestes Metall
- Ø 180 mm
- Körnung: 60
- Max. Drehzahl pro Minute: 8.500
- Sehr hohe Abtragsleistung und überragende Standzeit bei kühlem Schliff
- Kein Zusetzen und hohe Oberflächengüte
- Für Flächen-, Kanten- und Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, weiterhin geeignet für INOX, hartes NE-Metall und hochwarmfestes Metall
- Ø 180 mm
- Körnung: 60
- Max. Drehzahl pro Minute: 8.500
PFERD Fiberschleifscheibe VICTOGRAIN, Ø 125 mm, Körnung 60
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | 60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




