9851510060 Fiberschleifscheibe CDR Ø 50 mm Keramik P60+ VICTORGRAIN-COO

PFERD COMBIDISC-Kleinfiberschleifscheibe CDR VICTOGRAIN-COOL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:CDR 50 VICTOGRAIN-COOL 60
Rubix:3853494
Hersteller:42715060
EAN:4007220557952
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser50 mm
Körnung60

Produktdetails : 9851510060 Fiberschleifscheibe CDR Ø 50 mm Keramik P60+ VICTORGRAIN-COO


- Dreieckiges, präzisionsgeformtes und optimal platziertes VICTOGRAIN-Schleifkorn
- Sehr hohe Abtragsleistung und überragende Standzeit
- Träger mit verstärktem Fiberrücken für bessere Stabilität und Abtrag
- Extrakühler Schliff durch schleifaktive Zusätze
- Kein Zusetzen und hohe Oberflächengüte
- Ideal für die Flächen-, Kanten- und Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten
- Ideal für die Bearbeitung von INOX, hartes NE-Metall und hochwarmfestes Metall, weiterhin geeignet für Stahl
- Ø 75 mm
- Körnung: 80
- Empfohlene Drehzahl pro Minute: 2.500-9.000
PFERD COMBIDISC-Kleinfiberschleifscheibe CDR VICTOGRAIN-COOL, Ø 50 mm, Körnung 60

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser50 mm
Körnung60
2,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std