9393000007 Magnetspannblock Paar 250x50x52mm
Magnetische Platten und Teile Flaig Magnetsysteme
Siehe technische InformationenReferenzen
Flaig Magnetsysteme:230203-1
Rubix:2158645
Hersteller:230203-1
Produktdetails : 9393000007 Magnetspannblock Paar 250x50x52mm
Magnetspannblock Paar 250x50x52mm FLAIG
Permanent-Magnetspannblock Ausführung: Wasserdichter Neodym-Magnetspannblock mit zwei gegenüberliegenden, voneinander unabhängig schaltbaren Spannflächen. Kopfseiten mit M5-Gewinde zum Anbringen von Anschlägen und Positionierhilfen. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 3 mm bearbeitet werden. Haftkraft: ca. 80 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm Max. Polteilung: 1,5 + 0,5 mm Anwendung: Zum Spannen von kleineren und mittleren Werkstücken beim Schleifen, Messen und Erodieren. Lieferumfang: 2 Magnetspannblöcke.
Permanent-Magnetspannblock Ausführung: Wasserdichter Neodym-Magnetspannblock mit zwei gegenüberliegenden, voneinander unabhängig schaltbaren Spannflächen. Kopfseiten mit M5-Gewinde zum Anbringen von Anschlägen und Positionierhilfen. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 3 mm bearbeitet werden. Haftkraft: ca. 80 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm Max. Polteilung: 1,5 + 0,5 mm Anwendung: Zum Spannen von kleineren und mittleren Werkstücken beim Schleifen, Messen und Erodieren. Lieferumfang: 2 Magnetspannblöcke.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
969,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.153,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std