2332245-08 HONEYWELL 2332245-08
Perfekter Schneiddiamant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Honeywell:2332245-08
Rubix:2955431
EAN:3603835523019



Dokumente
Produktdetails : 2332245-08 HONEYWELL 2332245-08
Der Handschuh Honeywell PerfectCutting Diamond ist für Fachkräfte konzipiert, die mit scharfen Gegenständen arbeiten. Er bietet dank seiner Robustheit einen verstärkten Schutz und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Fingerfertigkeit und ausgezeichneten Grip. Er vereint Komfort, Sicherheit und eine herausragende Schnittfestigkeit.
Eigenschaften:
Der Honeywell PerfectCutting Diamond Handschuh bietet einen hervorragenden Schutz vor Schnitten und Abrieb, ist besonders reißfest und sorgt dabei für eine hohe Geschicklichkeit. Er ist aus Dyneema® Diamond- und Lycra®-Fasern gestrickt, was für eine optimale Passform sorgt, die sich der Hand anpasst, um den Tragekomfort und die Handhabung zu verbessern. Zudem fördert die engmaschige Strickstruktur die Atmungsaktivität und ermöglicht den langfristigen Einsatz, während sie das Eindringen von Schmutz verhindert. Die Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingern gewährleistet hervorragenden Grip und eine hohe Abriebfestigkeit, selbst in fettigen Umgebungen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Dyneema® Diamond, Lycra®
• Bundmodell: Elastisches Handgelenkbündchen
• Feinheit: 13
• Latexfrei: Nein
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 7 bis 11
• Länge: 235 mm
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäischen Normen EN ISO 21420 sowie EN 388 mit der Klassifizierung 4442, was seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittfestigkeit (4/4), Reißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (2/4) belegt. Die Schnittschutzklasse gemäß ISO EN 13997 ist C.
Markeninformationen:
Honeywell ist ein renommiertes US-amerikanisches Unternehmen im Bereich der Hochtechnologie, welches Lösungen für verschiedene Branchen anbietet, darunter Gebäudeautomation, Arbeitssicherheit sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK). Bekannt für seine zuverlässigen und innovativen Produkte trägt Honeywell dazu bei, die Konnektivität, Sicherheit und Energieeffizienz in Unternehmen und Haushalten zu verbessern.
Eigenschaften:
Der Honeywell PerfectCutting Diamond Handschuh bietet einen hervorragenden Schutz vor Schnitten und Abrieb, ist besonders reißfest und sorgt dabei für eine hohe Geschicklichkeit. Er ist aus Dyneema® Diamond- und Lycra®-Fasern gestrickt, was für eine optimale Passform sorgt, die sich der Hand anpasst, um den Tragekomfort und die Handhabung zu verbessern. Zudem fördert die engmaschige Strickstruktur die Atmungsaktivität und ermöglicht den langfristigen Einsatz, während sie das Eindringen von Schmutz verhindert. Die Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingern gewährleistet hervorragenden Grip und eine hohe Abriebfestigkeit, selbst in fettigen Umgebungen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Dyneema® Diamond, Lycra®
• Bundmodell: Elastisches Handgelenkbündchen
• Feinheit: 13
• Latexfrei: Nein
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 7 bis 11
• Länge: 235 mm
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäischen Normen EN ISO 21420 sowie EN 388 mit der Klassifizierung 4442, was seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittfestigkeit (4/4), Reißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (2/4) belegt. Die Schnittschutzklasse gemäß ISO EN 13997 ist C.
Markeninformationen:
Honeywell ist ein renommiertes US-amerikanisches Unternehmen im Bereich der Hochtechnologie, welches Lösungen für verschiedene Branchen anbietet, darunter Gebäudeautomation, Arbeitssicherheit sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK). Bekannt für seine zuverlässigen und innovativen Produkte trägt Honeywell dazu bei, die Konnektivität, Sicherheit und Energieeffizienz in Unternehmen und Haushalten zu verbessern.
Stärken
• Hervorragender Schnittschutz dank Dyneema® Diamond-Fasern
• Hohe Fingerfertigkeit und Tragekomfort für präzises Arbeiten bei gleichzeitiger Reduzierung der Handermüdung
• Polyurethan-Beschichtung für exzellenten Grip, selbst in fettigen Arbeitsumgebungen
• Engmaschige Strickstruktur für bessere Atmungsaktivität und effektiven Schutz vor Schmutz
• Hohe Fingerfertigkeit und Tragekomfort für präzises Arbeiten bei gleichzeitiger Reduzierung der Handermüdung
• Polyurethan-Beschichtung für exzellenten Grip, selbst in fettigen Arbeitsumgebungen
• Engmaschige Strickstruktur für bessere Atmungsaktivität und effektiven Schutz vor Schmutz
Anwendungen
Der Honeywell PerfectCutting Diamond Handschuh wird für Montage- und Fertigungsarbeiten, insbesondere in der Automobilindustrie, empfohlen. Er eignet sich auch ideal für das Handling von Stahlstangen und Blechen und bietet zuverlässigen Schutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Diese Handschuhe sind perfekt für Fachkräfte in der Stahl- und Metallverarbeitung sowie für die Bereiche Energie, Automobiltechnik, Wartung, Logistik, Bauwesen, Glasindustrie, Telekommunikation, Versorgungsdienste und Papierindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 232x118x12,6 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 46 g |
| Typ | handschuh |
| Größe | 8 |
| Schnittwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Länge | 235 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
172,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
