24130 CC/C2W33/235220 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:24130 CC/C2W33/235220
Rubix:955578
Hersteller:81285
EAN:7316570383010


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 100 mm |
Produktdetails : 24130 CC/C2W33/235220 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 100 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 100 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1530000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 897000 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.139,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.546,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage