Referenzen
SKF:23996 CA/C08W509
Rubix:2287952
EAN:7316570031041


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 480 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 128 mm |
Produktdetails : 23996 CA/C08W509 (SKF) Pendelrollenlager SKF
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 123000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 480 mm |
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 128 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 125 kg |
| Referenzdrehzahl | 560 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5700000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2990001 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14.019,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
16.683,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort