Referenzen
Ersetzte Ref.:22332-A-K-MA-T41A
FAG:22332-BE-XL-K-JPA-T41A
Rubix:658873
Hersteller:0659682390000
EAN:4012802504842


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 114 mm |
Produktdetails : 22332-BE-XL-K-JPA-T41A (FAG) Pendelrollenlager FAG
Pendelrollenlager 223..-E1-K-T41A, symmetrisch mit Käfigführungsring, für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen, mit kegeliger Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 114 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1420 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2250 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1990000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1680000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.430,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.892,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage