Referenzen
SKF:229750 J/C3R505
Rubix:145351
Hersteller:35550
EAN:7316570453553


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : 229750 J/C3R505 (SKF) Pendelrollenlager SKF
Dieses für hohe Belastungen und den Ausgleich von Fluchtungsfehlern ausgelegte Pendelrollenlager wurde speziell für Eisenbahn-Achslagergehäuse entwickelt. Dank seiner zwei Rollenreihen und der Fähigkeit zur Selbstausrichtung gewährleistet es eine reibungslose und zuverlässige Übertragung mechanischer Kräfte. Das offene Design ohne Dichtungen ist mit einem käfiggeführten Innenring aus gepresstem Stahlblech und einem radialen C3-Lagerspiel ausgestattet.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager verfügt über eine zylindrische Bohrung, die eine einfache und schnelle Montage auf bearbeiteten Wellen ermöglicht. Der Stahlblechkäfig, geführt vom Innenring, reduziert die Massenträgheit und optimiert so das Laufverhalten bei hohen Drehzahlen bei gleichzeitig hoher mechanischer Festigkeit. Das interne C3-Lagerspiel fördert ebenfalls eine stabile Rotation bei hoher Geschwindigkeit und sorgt für eine hervorragende Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen. Darüber hinaus erlaubt die robuste Bauweise den zuverlässigen Betrieb unter hohen radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen, während gleichzeitig Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ausgeglichen werden.
Wartung:
Es wird empfohlen, den Schmiermittelstand regelmäßig zu überprüfen, insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen. Das offene Design erleichtert Sichtprüfungen sowie Reinigungs- und Nachschmierarbeiten. Alle Wartungsarbeiten sollten in einer sauberen Umgebung durchgeführt werden, um eine Kontamination zu vermeiden. Besonders zu achten ist auf Anzeichen von Verschleiß wie erhöhte Geräuschentwicklung oder Temperaturanstieg.
Dichtung:
Dieses Lager ist ohne integrierte Dichtungen konstruiert, was höhere Drehzahlen und geringere Reibungsverluste ermöglicht. Gleichzeitig erhöht sich jedoch die Anfälligkeit gegenüber äußeren Einflüssen. Der fehlende Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit erfordert geeignete Umgebungsmaßnahmen. Dieses konstruktive Design vereinfacht die Instandhaltung, erfordert jedoch erhöhte Aufmerksamkeit im Betrieb.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für rotierende Anwendungen. Das schwedische Unternehmen ist auf Lagertechnik, Dichtsysteme und Schmierlösungen spezialisiert und bekannt für seine technische Expertise sowie innovative Produkte. SKF bedient zahlreiche Industriezweige, darunter die Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und Lebensmittelbranche.
Stärken:
• Selbstausrichtende Funktion zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen
• Offene Bauweise für einfache Sichtkontrolle und Wartung
• C3-Lagerspiel für hohe Toleranz gegenüber thermischer Ausdehnung
• Gepresster Stahlblechkäfig für hohe Festigkeit und geringe Massenträgheit
• Zuverlässiger Hochgeschwindigkeitsbetrieb dank geringer interner Reibung
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich ideal für Eisenbahn-Achslagergehäuse. Es trägt hohe Lasten und gleicht gleichzeitig Fluchtungsfehler aus, die durch dynamische Belastungen wie Vibrationen, Stoßbelastungen und wechselnde Lastverhältnisse entstehen. Seine robuste Bauweise und Selbstausrichtungsfähigkeit machen es zur bevorzugten Wahl für den zuverlässigen und sicheren Betrieb von Schienenfahrzeugen, selbst unter anspruchsvollsten Betriebsbedingungen.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager verfügt über eine zylindrische Bohrung, die eine einfache und schnelle Montage auf bearbeiteten Wellen ermöglicht. Der Stahlblechkäfig, geführt vom Innenring, reduziert die Massenträgheit und optimiert so das Laufverhalten bei hohen Drehzahlen bei gleichzeitig hoher mechanischer Festigkeit. Das interne C3-Lagerspiel fördert ebenfalls eine stabile Rotation bei hoher Geschwindigkeit und sorgt für eine hervorragende Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen. Darüber hinaus erlaubt die robuste Bauweise den zuverlässigen Betrieb unter hohen radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen, während gleichzeitig Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ausgeglichen werden.
Wartung:
Es wird empfohlen, den Schmiermittelstand regelmäßig zu überprüfen, insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen. Das offene Design erleichtert Sichtprüfungen sowie Reinigungs- und Nachschmierarbeiten. Alle Wartungsarbeiten sollten in einer sauberen Umgebung durchgeführt werden, um eine Kontamination zu vermeiden. Besonders zu achten ist auf Anzeichen von Verschleiß wie erhöhte Geräuschentwicklung oder Temperaturanstieg.
Dichtung:
Dieses Lager ist ohne integrierte Dichtungen konstruiert, was höhere Drehzahlen und geringere Reibungsverluste ermöglicht. Gleichzeitig erhöht sich jedoch die Anfälligkeit gegenüber äußeren Einflüssen. Der fehlende Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit erfordert geeignete Umgebungsmaßnahmen. Dieses konstruktive Design vereinfacht die Instandhaltung, erfordert jedoch erhöhte Aufmerksamkeit im Betrieb.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für rotierende Anwendungen. Das schwedische Unternehmen ist auf Lagertechnik, Dichtsysteme und Schmierlösungen spezialisiert und bekannt für seine technische Expertise sowie innovative Produkte. SKF bedient zahlreiche Industriezweige, darunter die Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und Lebensmittelbranche.
Stärken:
• Selbstausrichtende Funktion zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen
• Offene Bauweise für einfache Sichtkontrolle und Wartung
• C3-Lagerspiel für hohe Toleranz gegenüber thermischer Ausdehnung
• Gepresster Stahlblechkäfig für hohe Festigkeit und geringe Massenträgheit
• Zuverlässiger Hochgeschwindigkeitsbetrieb dank geringer interner Reibung
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich ideal für Eisenbahn-Achslagergehäuse. Es trägt hohe Lasten und gleicht gleichzeitig Fluchtungsfehler aus, die durch dynamische Belastungen wie Vibrationen, Stoßbelastungen und wechselnde Lastverhältnisse entstehen. Seine robuste Bauweise und Selbstausrichtungsfähigkeit machen es zur bevorzugten Wahl für den zuverlässigen und sicheren Betrieb von Schienenfahrzeugen, selbst unter anspruchsvollsten Betriebsbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73x220x220 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11383 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 930000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 564000 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
540,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
642,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort