22222 E/W64 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22222 E/W64
Rubix:954974
Hersteller:195204
EAN:07316572175095




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
Produktdetails : 22222 E/W64 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7054 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Grenzdrehzahl | 260 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 640 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 572 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
787,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
936,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage