22308 E/W64 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:22308 E/W64
Rubix:955097
Hersteller:191959
EAN:07316572144596
22308 E/W64 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22308 E/W64 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF


Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Grenzdrehzahl630 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r140 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr155 N
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
341,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
405,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen