23232 EMKW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 23200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:23232EMKW33
Rubix:672318
Hersteller:23232.EMKW33
EAN:3413520350413
23232 EMKW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite104 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23232 EMKW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite104 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1400 rpm
Grenzdrehzahl2100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1890000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1250000 N
1.484,11 exkl. MwSt.
/ Stück
1.766,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen