26348EMBW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:26348EMBW33W45AC3
Rubix:3152044
Hersteller:190033728
EAN:0087796222397







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 147 mm |
Produktdetails : 26348EMBW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungsfähige sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Ausgleichung von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 147 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.411,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.629,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage