22212 E/W64 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:22212 E/W64
Rubix:954972
Hersteller:90670
EAN:07316570392067
22212 E/W64 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22212 E/W64 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF


Pendelrollenlager spielen eine Schlüsselrolle für den reibungslosen Betrieb von Anlagen mit hoher mechanischer Belastung. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige, kontinuierliche Leistung, auch unter instabilen oder anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Dank seiner innovativen Bauweise mit zwei Rollenreihen bietet dieses Pendelrollenlager eine hohe Tragfähigkeit sowie eine hervorragende Selbst­ausrichtung. Es kompensiert wirkungsvoll Ausrichtungsfehler und Wellendurchbiegungen, was die Betriebssicherheit von Industrieanlagen deutlich erhöht.

Eigenschaften:
Dieses SKF-Lager überzeugt durch seine Fähigkeit, gleichzeitig hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen aufzunehmen. Die Innenkonstruktion vom Typ E mit geprägten Stahlblechkäfigen und einer Innenringausführung ohne Schultern erlaubt hohe Drehzahlen bei gleichzeitig robuster mechanischer Stabilität. Das standardmäßige radiale Lagerspiel sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Steifigkeit sowie der Fähigkeit, Stöße und Vibrationen zu absorbieren. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte und unkomplizierte Montage auf der Welle – ideal für schnelle, effiziente Installationen ohne spezielles Zubehör. Dieses Produkt ist für einen langlebigen und stabilen Betrieb unter den verschiedensten Einsatzbedingungen ausgelegt.

Wartung:
Das Lagermodell ist mit der Solid-Oil-Technologie W64 ausgestattet, wodurch keine Nachschmierung erforderlich ist. Der feste Schmierstoff, ein mit Öl getränkter Polymerträger, füllt den Innenraum aus und gibt die Schmierung während des Betriebs kontinuierlich ab, für eine konstante und zuverlässige Versorgung. Diese Lösung ist für die gesamte Lebensdauer des Lagers unter normalen Einsatzbedingungen ausgelegt. Für eine dauerhaft hohe Leistung ist auf Sauberkeit beim Einbau, sowie auf den Schutz vor übermäßiger Verschmutzung durch abrasive Partikel zu achten. Die folgenden zulässigen Temperaturgrenzen sind einzuhalten:
Dauerbetrieb ist bis 85 °C möglich, kurzfristige Spitzen bis 95 °C. Ein Anlauf ist bereits ab –50 °C gewährleistet.

Dichtung:
Dieser Lagertyp ist offen ausgeführt, d. h. er besitzt keine integrierten Dichtungen. Der Verzicht auf Dichtungen reduziert die innere Reibung, was den Wirkungsgrad verbessert und höhere Drehzahlen bei geringer Wärmeentwicklung ermöglicht. Der Schutz vor äußeren Verunreinigungen erfolgt hauptsächlich über die Solid-Oil-Technologie. Der Polymerträger bildet dabei eine physikalische Barriere, welche das Eindringen von Schmutzpartikeln und Feuchtigkeit in kritische Lagerbereiche wirksam reduziert. Zudem ist er besonders resistent gegenüber Reinigungsprozessen und verhindert das Auswaschen des Schmierstoffs – ideal für feuchte Umgebungen oder Anwendungen mit häufigem Reinigungsbedarf.

Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) wurde 1907 in Schweden gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Dichtungslösungen. Die Marke steht für kontinuierliche Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. SKF ist in einer Vielzahl von Ländern aktiv und bietet ein breites Sortiment an Produkten und Dienstleistungen zur Reibungsreduzierung, Energieeinsparung und Verlängerung der Lebensdauer industrieller Anlagen.

Stärken:
• Selbstausrichtung: Kompensiert Ausrichtungsfehler und Wellendurchbiegungen, reduziert Belastung und Verschleiß
• Hohe Tragfähigkeit: Bewältigt erhebliche radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Dauerhafte Schmierung: Solid-Oil-Technologie (W64) sorgt für wartungsfreien Betrieb
• Feuchtigkeitsbeständig: Solid Oil schützt zuverlässig vor dem Eindringen von Flüssigkeiten, auch bei Reinigungsprozessen
• Hochgeschwindigkeitsleistung: Offenes Design mit optimierten Stahlkäfigen für hohe Drehzahlen
• Zuverlässigkeit: Robuste Bauweise und effiziente Schmierung für lange Lebensdauer

Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen und möglichen Ausrichtungsfehlern. Es findet sich häufig in Bau- und Landmaschinen, Förderanlagen, Industriegetrieben, Ventilatoren und in der Materialverarbeitung wieder. Dank der Solid-Oil-Technologie ist es auch ideal für feuchte oder reinigungsintensive Umgebungen wie die Lebensmittelindustrie, Papierverarbeitung oder Wasseraufbereitung.

Stärken

- Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Hohe Tragfähigkeit
- Nachschmierbarkeit
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Erhöhte Verschleißfestigkeit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1195 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Grenzdrehzahl1000 rpm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,32 exkl. MwSt.
/ Stück
407,36 inkl. MwSt.