22315 E/C3 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22315 E/C3
Rubix:7963
Hersteller:35323
EAN:7316570666137


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : 22315 E/C3 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager sind für sehr hohe Belastungen konzipiert und bieten gleichzeitig eine hervorragende Fähigkeit zur automatischen Winkelausgleichung. Dieses Modell von SKF, mit der Ausführung vom Typ E, ist offen gebaut, mit einem Fensterkäfig aus geformtem Stahlblech ausgestattet, besitzt ein internes Radialluftspiel der Klasse C3 sowie eine umlaufende Schmiernut mit drei Schmierbohrungen im Außenring. Es gleicht zuverlässig Fluchtungsfehler und Wellenverformungen auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen aus.
Eigenschaften:
Dieses zweireihige Lager ist so ausgelegt, dass es gleichzeitig radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen kann. Die E-Ausführung beinhaltet zwei geformte Fensterkäfige aus Stahl, einen Innenring ohne Schultern und einen schwimmenden Führungsring. Diese Bauweise verbessert die Lastverteilung, reduziert die interne Reibung und erhöht die Betriebssicherheit bei hohen Drehzahlen. Das erweiterte Radialluftspiel (C3) ermöglicht die Aufnahme thermischer Ausdehnungen, ohne die Rotationsstabilität zu beeinträchtigen. Der zylindrische Bohrungsdurchmesser vereinfacht die direkte Montage auf der Welle. Dank des offenen Designs ohne Dichtungen und der leichten Käfigbauweise eignet sich das Lager ideal für hohe Drehzahlen, da es weniger Reibung erzeugt. Die umlaufende Nut und die drei Schmierbohrungen im Außenring gewährleisten eine effiziente und gezielte Nachschmierung.
Wartung:
Eine regelmäßige Nachschmierung ist entscheidend, um die volle Leistungsfähigkeit dieses Lagers zu erhalten. Das offene Design erleichtert dabei Sichtkontrollen. Da das Lager nicht werkseitig geschmiert ist, muss ein Schmierstoff gewählt werden, der für hohe Belastungen und die jeweiligen Betriebstemperaturen geeignet ist. Bei Kontakt mit Verunreinigungen oder sichtbarem Verschleiß sollten das Lagergehäuse und der Montagebereich gründlich gereinigt werden, bevor eine erneute Schmierung erfolgt. Es wird empfohlen, den Einsatzbereich des Lagers sauber zu halten, um das Eindringen von Partikeln zu vermeiden. Der Betrieb ist bis zu 200 °C möglich, sofern der verwendete Schmierstoff diese Temperaturbereiche unterstützt.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt über keine integrierte Dichtung. Durch seine offene Bauweise ist es anfällig gegenüber Feuchtigkeit und Staub. Die vorhandene Schmiernut und die drei Bohrungen im Außenring ermöglichen jedoch eine gezielte Schmierung, die dabei hilft, interne Verunreinigungen auszuspülen. Die Verwendung in schmutz- oder feuchtigkeitsbelasteten Umgebungen erfordert erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich der Einsatzbedingungen. Eine regelmäßige Wartung ist unverzichtbar, um die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Produkts zu erhalten.
Markeninformationen:
SKF ist seit über 100 Jahren ein führender Akteur im Bereich Lagertechnik und Schmierungssysteme. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine technischen Innovationen, fortschrittlichen Lösungen und die Fähigkeit, die Leistung rotierender Anlagen zu optimieren. SKF ist in vielen Industriezweigen aktiv und hilft seinen Kunden, die Zuverlässigkeit zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren, unter anderem in der Fertigungsindustrie, im Transportwesen, in der Medizintechnik, der Energiewirtschaft und darüber hinaus.
Stärken:
• Hervorragende Aufnahme radialer und axialer Belastungen in beide Richtungen
• Selbstjustierendes Design gleicht Fluchtungsfehler zuverlässig aus
• Offene Bauform erleichtert Wartung und Sichtkontrollen
• Schmiernut und Schmierbohrungen für gezielte Nachschmierung
• Leichter Stahlblechkäfig reduziert Trägheit
• C3-Lagerspiel ideal für thermische Ausdehnungen und hohe Drehzahlen
• Direkte Montage auf Welle durch zylindrische Bohrung
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich hervorragend für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Es wird unter anderem in Antriebssträngen, Förderanlagen, der Metallverarbeitung, der Textilindustrie sowie in der Papierherstellung eingesetzt. Es ist ideal für Festlager-Anwendungen mit hohen Belastungen und hohen Drehzahlen.
Eigenschaften:
Dieses zweireihige Lager ist so ausgelegt, dass es gleichzeitig radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen kann. Die E-Ausführung beinhaltet zwei geformte Fensterkäfige aus Stahl, einen Innenring ohne Schultern und einen schwimmenden Führungsring. Diese Bauweise verbessert die Lastverteilung, reduziert die interne Reibung und erhöht die Betriebssicherheit bei hohen Drehzahlen. Das erweiterte Radialluftspiel (C3) ermöglicht die Aufnahme thermischer Ausdehnungen, ohne die Rotationsstabilität zu beeinträchtigen. Der zylindrische Bohrungsdurchmesser vereinfacht die direkte Montage auf der Welle. Dank des offenen Designs ohne Dichtungen und der leichten Käfigbauweise eignet sich das Lager ideal für hohe Drehzahlen, da es weniger Reibung erzeugt. Die umlaufende Nut und die drei Schmierbohrungen im Außenring gewährleisten eine effiziente und gezielte Nachschmierung.
Wartung:
Eine regelmäßige Nachschmierung ist entscheidend, um die volle Leistungsfähigkeit dieses Lagers zu erhalten. Das offene Design erleichtert dabei Sichtkontrollen. Da das Lager nicht werkseitig geschmiert ist, muss ein Schmierstoff gewählt werden, der für hohe Belastungen und die jeweiligen Betriebstemperaturen geeignet ist. Bei Kontakt mit Verunreinigungen oder sichtbarem Verschleiß sollten das Lagergehäuse und der Montagebereich gründlich gereinigt werden, bevor eine erneute Schmierung erfolgt. Es wird empfohlen, den Einsatzbereich des Lagers sauber zu halten, um das Eindringen von Partikeln zu vermeiden. Der Betrieb ist bis zu 200 °C möglich, sofern der verwendete Schmierstoff diese Temperaturbereiche unterstützt.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt über keine integrierte Dichtung. Durch seine offene Bauweise ist es anfällig gegenüber Feuchtigkeit und Staub. Die vorhandene Schmiernut und die drei Bohrungen im Außenring ermöglichen jedoch eine gezielte Schmierung, die dabei hilft, interne Verunreinigungen auszuspülen. Die Verwendung in schmutz- oder feuchtigkeitsbelasteten Umgebungen erfordert erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich der Einsatzbedingungen. Eine regelmäßige Wartung ist unverzichtbar, um die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Produkts zu erhalten.
Markeninformationen:
SKF ist seit über 100 Jahren ein führender Akteur im Bereich Lagertechnik und Schmierungssysteme. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine technischen Innovationen, fortschrittlichen Lösungen und die Fähigkeit, die Leistung rotierender Anlagen zu optimieren. SKF ist in vielen Industriezweigen aktiv und hilft seinen Kunden, die Zuverlässigkeit zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren, unter anderem in der Fertigungsindustrie, im Transportwesen, in der Medizintechnik, der Energiewirtschaft und darüber hinaus.
Stärken:
• Hervorragende Aufnahme radialer und axialer Belastungen in beide Richtungen
• Selbstjustierendes Design gleicht Fluchtungsfehler zuverlässig aus
• Offene Bauform erleichtert Wartung und Sichtkontrollen
• Schmiernut und Schmierbohrungen für gezielte Nachschmierung
• Leichter Stahlblechkäfig reduziert Trägheit
• C3-Lagerspiel ideal für thermische Ausdehnungen und hohe Drehzahlen
• Direkte Montage auf Welle durch zylindrische Bohrung
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich hervorragend für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Es wird unter anderem in Antriebssträngen, Förderanlagen, der Metallverarbeitung, der Textilindustrie sowie in der Papierherstellung eingesetzt. Es ist ideal für Festlager-Anwendungen mit hohen Belastungen und hohen Drehzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5242 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 475 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 462 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen