23140 CE4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK

NSK Pendelrollenlager: Serie 23140

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:23140CE4C3
Rubix:724176
Hersteller:23140CE4C3 N
EAN:00029176025730
23140 CE4C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23140 CE4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK


Pendelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht42400 g
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite112 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1200 rpm
Grenzdrehzahl1000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2330000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1360000 N
Zolltarifcode84823000
1.659,83 exkl. MwSt.
/ Stück
1.975,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen