Referenzen
Timken:22205KEJW33C3
Rubix:1487657
Hersteller:190015659





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 22205KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Referenzdrehzahl | 11700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 17220 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 43100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 50600 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen