22316-E1A-XL-MA-T41A (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:22316-E1A-XL-MA-T41A
Rubix:508549
Hersteller:0190204900000
EAN:4026677848086


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 22316-E1A-XL-MA-T41A (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG wurde speziell für hochintensive Vibrationsanwendungen entwickelt. Die offene Bauweise mit zwei massiven Messingkäfigen, die von der Außenring geführt werden, bietet hervorragende Stoßfestigkeit und optimale Beständigkeit gegenüber dynamischen Belastungen.
Eigenschaften:
Das selbstnachstellende Lager mit zwei Reihen symmetrischer Rollen ist besonders leistungsfähig bei der Aufnahme hoher Radiallasten sowie Axialkräfte in beide Richtungen. Durch das Fehlen einer mittleren Schulter wird die Last gleichmäßiger verteilt, während die beiden seitlichen Schultern für eine verstärkte axiale Führung sorgen. Das erhöhte radiale Lagerspiel C4 optimiert die Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und wechselnden Belastungen. Die stabilen Messingkäfige gewährleisten eine hervorragende mechanische Stabilität, selbst bei dauerhaften Vibrationen. Die T41A-Ausführung ist speziell auf vibrierende Umgebungen wie Siebmaschinen, Unwuchtmotoren und Rüttelsiebe abgestimmt, mit optimiertem Lagerspiel, verbesserter Käfugführung und präziser Kontrolle der inneren Spannungen zur Minimierung von Mikrobewegungen und zur Erhöhung der Verschleiß- sowie Ermüdungsbeständigkeit.
Wartung:
Das Lager verfügt über ein effizientes Nachschmiersystem mit drei Schmierbohrungen und einer umlaufenden Nut im Außenring. Für den Betrieb ist eine kontinuierliche Schmierung entscheidend, idealerweise durch das regelmäßige Einbringen kleiner Fettmengen in kurzen Abständen. Dies verhindert Überhitzung und erleichtert das Austragen von Verunreinigungen.
Dichtung:
Dieses Modell ist offen ausgeführt, d. h. ohne integrierte Dichtungen. Diese Konstruktion begünstigt die Wärmeableitung und vereinfacht die Wartung, macht das Lager jedoch anfällig für Staub, Feuchtigkeit und feste Partikel. Eine sorgfältige Sauberkeit des Lagergehäuses und die Qualität des eingesetzten Schmierstoffs sind daher besonders wichtig.
Markeninformationen:
FAG zählt seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Wälzlager. Dank umfassender Erfahrung und konsequenter Innovationskraft bietet FAG ein vollständiges Sortiment an Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen in der Industrie.
Stärken:
• Radialspiel C4 für extreme Vibrationsbelastungen
• Robuste Messingkäfige, geführt durch den Außenring
• Spezielle T41A-Konstruktion für vibrierende Maschinen
• Hohe Beständigkeit gegen Verschleiß und Mikrobewegungen
• Optimierte Nachschmierung im Betrieb
• Kompatibel mit vibrationsbeständigen Schmierstoffen
• Hervorragende Belastbarkeit bei kombinierten Kräften und hohen Temperaturen
Anwendungen:
Dieses Lager ist ideal für Vibrationssiebe, Unwuchtmotoren, Rüttelsiebe, Schwingtische, Bunker, Verdichter oder Walzenpressen geeignet. Es wurde konzipiert, um extremen radialen Beschleunigungen, kombinierten Belastungen und Wellendurchbiegungen standzuhalten und wird in Branchen wie Bergbau, Betonindustrie, Bauwesen oder der Mineralverarbeitung eingesetzt.
Eigenschaften:
Das selbstnachstellende Lager mit zwei Reihen symmetrischer Rollen ist besonders leistungsfähig bei der Aufnahme hoher Radiallasten sowie Axialkräfte in beide Richtungen. Durch das Fehlen einer mittleren Schulter wird die Last gleichmäßiger verteilt, während die beiden seitlichen Schultern für eine verstärkte axiale Führung sorgen. Das erhöhte radiale Lagerspiel C4 optimiert die Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und wechselnden Belastungen. Die stabilen Messingkäfige gewährleisten eine hervorragende mechanische Stabilität, selbst bei dauerhaften Vibrationen. Die T41A-Ausführung ist speziell auf vibrierende Umgebungen wie Siebmaschinen, Unwuchtmotoren und Rüttelsiebe abgestimmt, mit optimiertem Lagerspiel, verbesserter Käfugführung und präziser Kontrolle der inneren Spannungen zur Minimierung von Mikrobewegungen und zur Erhöhung der Verschleiß- sowie Ermüdungsbeständigkeit.
Wartung:
Das Lager verfügt über ein effizientes Nachschmiersystem mit drei Schmierbohrungen und einer umlaufenden Nut im Außenring. Für den Betrieb ist eine kontinuierliche Schmierung entscheidend, idealerweise durch das regelmäßige Einbringen kleiner Fettmengen in kurzen Abständen. Dies verhindert Überhitzung und erleichtert das Austragen von Verunreinigungen.
Dichtung:
Dieses Modell ist offen ausgeführt, d. h. ohne integrierte Dichtungen. Diese Konstruktion begünstigt die Wärmeableitung und vereinfacht die Wartung, macht das Lager jedoch anfällig für Staub, Feuchtigkeit und feste Partikel. Eine sorgfältige Sauberkeit des Lagergehäuses und die Qualität des eingesetzten Schmierstoffs sind daher besonders wichtig.
Markeninformationen:
FAG zählt seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Wälzlager. Dank umfassender Erfahrung und konsequenter Innovationskraft bietet FAG ein vollständiges Sortiment an Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen in der Industrie.
Stärken:
• Radialspiel C4 für extreme Vibrationsbelastungen
• Robuste Messingkäfige, geführt durch den Außenring
• Spezielle T41A-Konstruktion für vibrierende Maschinen
• Hohe Beständigkeit gegen Verschleiß und Mikrobewegungen
• Optimierte Nachschmierung im Betrieb
• Kompatibel mit vibrationsbeständigen Schmierstoffen
• Hervorragende Belastbarkeit bei kombinierten Kräften und hohen Temperaturen
Anwendungen:
Dieses Lager ist ideal für Vibrationssiebe, Unwuchtmotoren, Rüttelsiebe, Schwingtische, Bunker, Verdichter oder Walzenpressen geeignet. Es wurde konzipiert, um extremen radialen Beschleunigungen, kombinierten Belastungen und Wellendurchbiegungen standzuhalten und wird in Branchen wie Bergbau, Betonindustrie, Bauwesen oder der Mineralverarbeitung eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 510000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 495000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
431,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
513,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort