22206EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22206EJW33
Rubix:839438
Hersteller:190015618
EAN:0087796200050
22206EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22206EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl9700 rpm
Grenzdrehzahl13360 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r60800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr67400 N
54,92 exkl. MwSt.
/ Stück
65,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen