452319 M2/W502 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:452319 M2/W502
Rubix:122316
Hersteller:82013
EAN:7316576600913


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 67 mm |
Produktdetails : 452319 M2/W502 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen SKF
Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern. Die Lager sind für modular ausgelegte Systeme geeignet (Gehäuse, Hülsen und Muttern).
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 67x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10000 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 67 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
886,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.054,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std