23956-MB-C4 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:23956-MB-C4
Rubix:2003844
Hersteller:0167090200040
EAN:4012801984553


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 75 mm |
Produktdetails : 23956-MB-C4 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager 239..-MB, symmetrisch 3 Borde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 75 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2040000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 970000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.083,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.479,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage