22232-E1A-XL-M-C4 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:22232-E1A-XL-M-C4
Rubix:1185515
Hersteller:0190180960040
EAN:4026677866875


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 22232-E1A-XL-M-C4 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Für schwere industrielle Anwendungen konzipiert, vereint dieses Pendelrollenlager von FAG Robustheit und Leistung. Dank seiner speziellen Geometrie gleicht es automatisch Fluchtungsfehler aus.
Eigenschaften:
Die E1A-Ausführung ohne Mittelbord, jedoch mit zwei axialen Führungsborden an der Innenringseite, gewährleistet eine präzise axiale Führung und eine gleichmäßige Lastverteilung. Zwei Reihen symmetrischer Rollen ermöglichen die gleichzeitige Aufnahme von radialen und axialen Belastungen. Der massive Messingkäfig sorgt für eine hervorragende mechanische Stabilität unter hoher Beanspruchung. Das interne Radialluftspiel der Klasse C4 – größer als der Standard – verbessert das Verhalten bei hohen Drehzahlen durch geringere Reibung und reduzierte Wärmeentwicklung. Das Schmierungssystem mit drei Schmierbohrungen und einer umlaufenden Nut im Außenring ermöglicht eine gleichmäßige Nachschmierung und effiziente Entfernung von Verunreinigungen. Durch die X-life-Technologie sind die Kontaktgeometrien optimiert, was die dynamische Tragfähigkeit und die Lebensdauer deutlich erhöht. Die zylindrische Bohrung erlaubt eine direkte Montage auf bearbeitete Wellen – mit oder ohne Presssitz – ohne zusätzliche Komponenten.
Wartung:
Die offene Bauform erfordert erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber der Einsatzumgebung, insbesondere bei Vorhandensein von festen oder flüssigen Verunreinigungen. Der Verzicht auf Dichtungen erleichtert die visuelle Kontrolle, macht das Lager jedoch anfälliger für äußere Einflüsse. Eine angepasste Instandhaltungsstrategie ist daher unerlässlich.
Empfehlungen für einen zuverlässigen Betrieb:
• Verwendung eines Hochleistungsfettes oder eines geeigneten Öls, je nach Belastung und Temperatur.
• Regelmäßige Nachschmierung, insbesondere bei staubiger oder feuchter Umgebung.
Bei jeder Wartung unbedingt zu prüfen:
• Sauberkeit des Lagersitzes.
• keine Anzeichen von Überhitzung.
• keine ungewöhnlichen Geräusche.
• korrekte Ausrichtung der Komponenten.
Dichtung:
Der Verzicht auf Dichtungen reduziert die Reibungsverluste und erleichtert die Nachschmierung, erfordert jedoch einen strengen Schutz vor äußeren Einflüssen. Die umlaufende Schmiernut und die drei Schmierbohrungen gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und fördern die Entfernung von Verunreinigungen.
Ein sauberer Einsatzbereich und regelmäßige Wartung sind entscheidend, um die Leistungsfähigkeit langfristig zu sichern.
Markeninformationen:
FAG, Teil der Schaeffler-Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Wälzlagertechnik. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht die Marke für höchste Zuverlässigkeit, technologische Innovation und operative Effizienz. FAG bietet langlebige, energieeffiziente Lösungen für besonders anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Ideal für stark kombinierte Belastungen.
• Längere Lebensdauer: Optimierte X-life-Geometrien für maximale Laufzeit.
• Erweitertes C4-Lagerspiel: Bessere Toleranz bei thermischer Ausdehnung.
• Niedriges Reibmoment: Offene Bauweise für hohe Drehzahlen geeignet.
• Einfache Wartung: Direkter Zugang zur Nachschmierung.
• Hohe mechanische Belastbarkeit: Messingkäfig widersteht extremen Kräften.
• Laufruhe: Optimierte Kontaktzonen für gleichmäßigen Betrieb.
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Industriegetriebe, Nebenwellen, Pumpen, Rührwerke mit konstanter Drehzahl, Produktionstrommeln sowie Spann- und Führungssysteme. Es erfüllt die Anforderungen in Bereichen wie mechanischer Antriebstechnik, Fluidtechnik und kontinuierlicher Fertigung.
Eigenschaften:
Die E1A-Ausführung ohne Mittelbord, jedoch mit zwei axialen Führungsborden an der Innenringseite, gewährleistet eine präzise axiale Führung und eine gleichmäßige Lastverteilung. Zwei Reihen symmetrischer Rollen ermöglichen die gleichzeitige Aufnahme von radialen und axialen Belastungen. Der massive Messingkäfig sorgt für eine hervorragende mechanische Stabilität unter hoher Beanspruchung. Das interne Radialluftspiel der Klasse C4 – größer als der Standard – verbessert das Verhalten bei hohen Drehzahlen durch geringere Reibung und reduzierte Wärmeentwicklung. Das Schmierungssystem mit drei Schmierbohrungen und einer umlaufenden Nut im Außenring ermöglicht eine gleichmäßige Nachschmierung und effiziente Entfernung von Verunreinigungen. Durch die X-life-Technologie sind die Kontaktgeometrien optimiert, was die dynamische Tragfähigkeit und die Lebensdauer deutlich erhöht. Die zylindrische Bohrung erlaubt eine direkte Montage auf bearbeitete Wellen – mit oder ohne Presssitz – ohne zusätzliche Komponenten.
Wartung:
Die offene Bauform erfordert erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber der Einsatzumgebung, insbesondere bei Vorhandensein von festen oder flüssigen Verunreinigungen. Der Verzicht auf Dichtungen erleichtert die visuelle Kontrolle, macht das Lager jedoch anfälliger für äußere Einflüsse. Eine angepasste Instandhaltungsstrategie ist daher unerlässlich.
Empfehlungen für einen zuverlässigen Betrieb:
• Verwendung eines Hochleistungsfettes oder eines geeigneten Öls, je nach Belastung und Temperatur.
• Regelmäßige Nachschmierung, insbesondere bei staubiger oder feuchter Umgebung.
Bei jeder Wartung unbedingt zu prüfen:
• Sauberkeit des Lagersitzes.
• keine Anzeichen von Überhitzung.
• keine ungewöhnlichen Geräusche.
• korrekte Ausrichtung der Komponenten.
Dichtung:
Der Verzicht auf Dichtungen reduziert die Reibungsverluste und erleichtert die Nachschmierung, erfordert jedoch einen strengen Schutz vor äußeren Einflüssen. Die umlaufende Schmiernut und die drei Schmierbohrungen gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und fördern die Entfernung von Verunreinigungen.
Ein sauberer Einsatzbereich und regelmäßige Wartung sind entscheidend, um die Leistungsfähigkeit langfristig zu sichern.
Markeninformationen:
FAG, Teil der Schaeffler-Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Wälzlagertechnik. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht die Marke für höchste Zuverlässigkeit, technologische Innovation und operative Effizienz. FAG bietet langlebige, energieeffiziente Lösungen für besonders anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Ideal für stark kombinierte Belastungen.
• Längere Lebensdauer: Optimierte X-life-Geometrien für maximale Laufzeit.
• Erweitertes C4-Lagerspiel: Bessere Toleranz bei thermischer Ausdehnung.
• Niedriges Reibmoment: Offene Bauweise für hohe Drehzahlen geeignet.
• Einfache Wartung: Direkter Zugang zur Nachschmierung.
• Hohe mechanische Belastbarkeit: Messingkäfig widersteht extremen Kräften.
• Laufruhe: Optimierte Kontaktzonen für gleichmäßigen Betrieb.
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Industriegetriebe, Nebenwellen, Pumpen, Rührwerke mit konstanter Drehzahl, Produktionstrommeln sowie Spann- und Führungssysteme. Es erfüllt die Anforderungen in Bereichen wie mechanischer Antriebstechnik, Fluidtechnik und kontinuierlicher Fertigung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2650 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1400000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1150000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.218,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.450,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage