Referenzen
FAG:24034-BE-XL-K30-C4
Rubix:924131
Hersteller:0636542370040
EAN:4012802399486


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 90 mm |
Produktdetails : 24034-BE-XL-K30-C4 (FAG) Pendelrollenlager FAG
Pendelrollenlager 240..-BE-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 90 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 90 mm |
| Gewicht | 16,9 kg |
| Referenzdrehzahl | 1540 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2380 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1480000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 940000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
993,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.182,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage