Referenzen
Timken:22232KEJW33
Rubix:839663
EAN:0087796025714




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 22232KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2980 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1370 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1120 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
946,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.125,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage