BS2-2213-2RSK/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:BS2-2213-2RSK/VT143
Rubix:1421395
Hersteller:594149
EAN:7316576830563
BS2-2213-2RSK/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BS2-2213-2RSK/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF


Dank seiner zweireihigen Rollen und der Fähigkeit zur automatischen Ausrichtung eignet sich dieses Pendelrollenlager der Marke SKF hervorragend zur Aufnahme hoher radialer und axialer Belastungen. Es ist mit zwei reibungsarmen Dichtungen und einer kegeligen Bohrung ausgestattet.

Eigenschaften:
Das Lager verfügt über eine intern präzise abgestimmte Konstruktion, die eine gleichmäßige Verteilung der mechanischen Belastungen auf beide Reihen der tonnenförmigen Rollen sicherstellt. Diese Auslegung reduziert gezielt lokale Verschleißerscheinungen, insbesondere bei Winkelversatz. Die konische Bohrung mit einem Verhältnis von 1:12 ermöglicht eine exakte Montage auf konischen Wellen oder über Spannhülsen und bietet eine präzise Kontrolle des radialen Lagerspiels. Der Käfig aus gestanztem Stahlblech sorgt für eine gleichmäßige dynamische Führung der Wälzkörper bei gleichzeitig niedriger Systemträgheit. Ein umlaufender Schmierkanal mit drei Schmierbohrungen in der Außenringfläche erleichtert die Schmierstoffzufuhr im Betrieb. Die integrierten Dichtungen aus NBR-Gummi auf beiden Seiten bilden eine effektive Barriere gegen Partikel und Feuchtigkeit, ohne die Systemeffizienz nennenswert zu beeinträchtigen.

Wartung:
Das Lager ist mit einem Standardfett vorbefettet und darf vor der Montage nicht gewaschen werden. Bei notwendiger Nachschmierung sollte das Fett langsam über die Schmierbohrungen zugeführt werden. Es wird empfohlen, denselben Schmierstoff wie ursprünglich zu verwenden. Eine regelmäßige Kontrolle der Schmierstellen und des Schmierstoffniveaus ermöglicht eine frühzeitige Erkennung möglicher Probleme. Wichtig ist außerdem die Einhaltung des zulässigen Temperaturbereichs: Das Fett LGEP 2 ist wirksam zwischen -20 °C und +110 °C.

Dichtung:
Dieses Modell ist beidseitig mit reibungsarmen NBR-Dichtungen ausgestattet, die durch eine Stahlblecharmierung verstärkt sind. Sie schützen das Lager zuverlässig vor äußeren Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser. Der eingesetzte Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bietet eine Dauerbeständigkeit bis 90 °C und kurzfristig bis zu 120 °C. Die Dichtung ist so konzipiert, dass sie auch intensiven Reinigungszyklen, einschließlich Hochdruckreinigung, standhält.

Markeninformationen:
SKF ist ein 1907 gegründeter, schwedischer Industriekonzern und weltweit führend im Bereich der Wälzlagertechnik. In zahlreichen Ländern präsent, entwickelt SKF innovative Lösungen für die Industrie, Automobil- und Luftfahrtbranche. Die Marke steht für Qualität, langlebige Leistung und Effizienzsteigerung von Maschinen und Anlagen. SKF investiert stark in Forschung und Entwicklung, um Produkte mit hoher technischer Wertschöpfung bereitzustellen.

Stärken:
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und axialen Kräften
• Selbstjustierend zur Kompensation von Fluchtungsfehlern
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch NBR-Dichtungen
• Integriertes Schmierkonzept für vereinfachte Wartung
• Robuste, langlebige Konstruktion für verlängerte Einsatzdauer
• Geeignet für anspruchsvolle Einsatzbedingungen bei moderaten Temperaturen

Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für industrielle Antriebe, Aufzugsanlagen, Fördertechnik und Textilmaschinen. Auch in der Papierindustrie kommt es häufig zum Einsatz. Dank seiner Ausgleichsfunktion ist es besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine präzise Ausrichtung der Wellen schwer realisierbar ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1718 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite38 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Stärke38 mm
Gewicht1,6 kg
Grenzdrehzahl2500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r216 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr198 N
Zolltarifcode84823000
174,17 exkl. MwSt.
/ Stück
207,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std