Referenzen
FAG:22312-E1-XL-C3
Rubix:508506
Hersteller:0167052890030
EAN:4026677806949


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : 22312-E1-XL-C3 (FAG) Pendelrollenlager FAG
Ausgestattet mit der von FAG entwickelten X-life-Technologie bietet dieses Pendelrollenlager eine verlängerte Lebensdauer, geringere Reibung und eine optimierte Leistung.
Eigenschaften:
• Zwei Reihen symmetrischer Rollen: Sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und hohe Betriebssicherheit.
• Geprägter Stahlblechkäfig: Leicht und robust, gewährleistet er eine hohe Beständigkeit unter dynamischer Belastung und ermöglicht einen reibungslosen Lauf bei hohen Drehzahlen.
• Offene Bauweise ohne Mittelbord: Optimiert die Innengeometrie für eine erhöhte Tragfähigkeit.
• Zylindrische Bohrung: Ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle – ohne Zwischenhülse oder Adapterring.
• X-life-Technologie: Verbessert die Kontaktflächen, reduziert Reibung und erhöht durch optimierte Schmierstoffzirkulation signifikant die Lebensdauer des Lagers.
• Erweitertes internes Radialspiel (C3): Kompensiert thermische Ausdehnungen und minimiert das Risiko von Überhitzung bei Dauerbetrieb.
• Geeignet für hohe Drehzahlen: Dank optimierter Konstruktion und präzise verarbeiteter Wälzkörperkomponenten.
• Hohe Belastbarkeit bei kombinierten Kräften: Nimmt gleichzeitig hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf.
Wartung:
Eine zuverlässige Schmierung ist entscheidend für die Lebensdauer dieses Pendelrollenlagers. Es verfügt über eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring, die eine effektive Nachschmierung im eingebauten Zustand ermöglichen. Diese Konstruktion sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Schmiermittels und erleichtert das Ausspülen von Verunreinigungen. Regelmäßige Schmierung wird besonders in kontaminierten Umgebungen empfohlen. Zulässige Betriebstemperaturen: –30 °C bis +200 °C (bei Verwendung eines geeigneten Schmierstoffs).
Dichtung:
Da das Lager keine Dichtungen besitzt, ist es anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder feste Partikel. In schmutzintensiven oder offenen Umgebungen ist daher ein zusätzlicher äußerer Schutz zwingend erforderlich. Eine gründliche und regelmäßige Schmierung verhindert das Eindringen von Schadstoffen und sichert die Leistungsfähigkeit über die Zeit.
Gleichzeitig ermöglicht die offene Bauform eine einfache visuelle Inspektion und erleichtert die Wartung. Der Verzicht auf Dichtungen reduziert den Rollwiderstand, was den Betrieb bei höheren Drehzahlen begünstigt. Zudem erlaubt die offene Bauweise eine direkte und effiziente Nachschmierung im laufenden Betrieb.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe, die weltweit für ihre Kompetenz in der Präzisionslagertechnik bekannt ist. Seit über 130 Jahren steht FAG für Innovation, Qualität und Spitzenleistung in der Industrie- und Automobiltechnik. Mit der X-life-Technologie verlängert FAG die Lebensdauer seiner Produkte und senkt gleichzeitig den Wartungsaufwand. Dieses technische Know-how garantiert höchste Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz.
Stärken:
• Sehr hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten.
• X-life-Design: höhere Belastbarkeit, längere Lebensdauer und geringerer Reibungswiderstand.
• Einfache Nachschmierung im Betrieb durch integrierte Schmierbohrungen.
• Ausgelegt für hohe Drehzahlen.
• Stabiler Betrieb unter wechselnden Belastungen und bei hohen Temperaturen.
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für Getriebe, industrielle Förderanlagen, Lüfter, Pumpen, Kompressoren und Nebenwellen rotierender Maschinen. Es ist besonders geeignet für allgemeine Industrieumgebungen, Materialumschlag, Verarbeitung und die Landwirtschaft. Dank seiner hohen Belastbarkeit und Betriebssicherheit stellt es eine zuverlässige Lösung für stationäre Anwendungen mit starker und kontinuierlicher Beanspruchung dar.
Eigenschaften:
• Zwei Reihen symmetrischer Rollen: Sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und hohe Betriebssicherheit.
• Geprägter Stahlblechkäfig: Leicht und robust, gewährleistet er eine hohe Beständigkeit unter dynamischer Belastung und ermöglicht einen reibungslosen Lauf bei hohen Drehzahlen.
• Offene Bauweise ohne Mittelbord: Optimiert die Innengeometrie für eine erhöhte Tragfähigkeit.
• Zylindrische Bohrung: Ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle – ohne Zwischenhülse oder Adapterring.
• X-life-Technologie: Verbessert die Kontaktflächen, reduziert Reibung und erhöht durch optimierte Schmierstoffzirkulation signifikant die Lebensdauer des Lagers.
• Erweitertes internes Radialspiel (C3): Kompensiert thermische Ausdehnungen und minimiert das Risiko von Überhitzung bei Dauerbetrieb.
• Geeignet für hohe Drehzahlen: Dank optimierter Konstruktion und präzise verarbeiteter Wälzkörperkomponenten.
• Hohe Belastbarkeit bei kombinierten Kräften: Nimmt gleichzeitig hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf.
Wartung:
Eine zuverlässige Schmierung ist entscheidend für die Lebensdauer dieses Pendelrollenlagers. Es verfügt über eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring, die eine effektive Nachschmierung im eingebauten Zustand ermöglichen. Diese Konstruktion sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Schmiermittels und erleichtert das Ausspülen von Verunreinigungen. Regelmäßige Schmierung wird besonders in kontaminierten Umgebungen empfohlen. Zulässige Betriebstemperaturen: –30 °C bis +200 °C (bei Verwendung eines geeigneten Schmierstoffs).
Dichtung:
Da das Lager keine Dichtungen besitzt, ist es anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder feste Partikel. In schmutzintensiven oder offenen Umgebungen ist daher ein zusätzlicher äußerer Schutz zwingend erforderlich. Eine gründliche und regelmäßige Schmierung verhindert das Eindringen von Schadstoffen und sichert die Leistungsfähigkeit über die Zeit.
Gleichzeitig ermöglicht die offene Bauform eine einfache visuelle Inspektion und erleichtert die Wartung. Der Verzicht auf Dichtungen reduziert den Rollwiderstand, was den Betrieb bei höheren Drehzahlen begünstigt. Zudem erlaubt die offene Bauweise eine direkte und effiziente Nachschmierung im laufenden Betrieb.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe, die weltweit für ihre Kompetenz in der Präzisionslagertechnik bekannt ist. Seit über 130 Jahren steht FAG für Innovation, Qualität und Spitzenleistung in der Industrie- und Automobiltechnik. Mit der X-life-Technologie verlängert FAG die Lebensdauer seiner Produkte und senkt gleichzeitig den Wartungsaufwand. Dieses technische Know-how garantiert höchste Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz.
Stärken:
• Sehr hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten.
• X-life-Design: höhere Belastbarkeit, längere Lebensdauer und geringerer Reibungswiderstand.
• Einfache Nachschmierung im Betrieb durch integrierte Schmierbohrungen.
• Ausgelegt für hohe Drehzahlen.
• Stabiler Betrieb unter wechselnden Belastungen und bei hohen Temperaturen.
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für Getriebe, industrielle Förderanlagen, Lüfter, Pumpen, Kompressoren und Nebenwellen rotierender Maschinen. Es ist besonders geeignet für allgemeine Industrieumgebungen, Materialumschlag, Verarbeitung und die Landwirtschaft. Dank seiner hohen Belastbarkeit und Betriebssicherheit stellt es eine zuverlässige Lösung für stationäre Anwendungen mit starker und kontinuierlicher Beanspruchung dar.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 4200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 310000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 310000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen