Referenzen
RHP:22205 EKJW33C3
Rubix:722934


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 22205 EKJW33/C3 (RHP) Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen