Referenzen
FAG:22216-E1-XL-C2
Rubix:946582
Hersteller:0167039520020
EAN:4026677947482


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 22216-E1-XL-C2 (FAG) Pendelrollenlager FAG
Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt, bei denen Robustheit, Präzision und Langlebigkeit gefragt sind. Mit einem Käfig aus gestanztem Stahlblech und offener Bauweise vereint es Selbstausrichtung mit einer hohen Belastbarkeit gegenüber kombinierten Kräften.
Eigenschaften:
Dieses Moell mit zwei Reihen symmetrischer Rollen gleicht Fehlausrichtungen zuverlässig aus. Die mittelflanschlose Konstruktion ermöglicht eine hohe radiale Tragfähigkeit und eine gleichmäßige Lastverteilung. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine stabile Leistung bei mittleren bis hohen Drehzahlen. Das reduzierte radiale Lagerspiel C2 erlaubt eine präzise Passung und hohe Maßstabilität, erfordert jedoch eine kontrollierte Wärmeregulierung zur Vermeidung von Überhitzung. Die durch die X-life-Technologie verbesserte Innenoberfläche reduziert Reibung und steigert die Gesamteffizienz.
Wartung:
Das Lager ist, dank drei Schmierbohrungen und einer umlaufenden Schmiernute auf dem Außenring, für eine einfache Nachschmierung ausgelegt. Eine regelmäßige Wartung ist besonders in verschmutzten Umgebungen erforderlich, um das Eindringen von Partikeln zu verhindern. Das geringe C2-Lagerspiel verlangt eine exakte Kontrolle der Schmierung und der Betriebstemperaturen, um übermäßige Erwärmung zu vermeiden.
Dichtung:
Durch seine offene Bauweise verfügt dieses Lager über keine integrierten Dichtungen. Dies begünstigt eine effiziente Wärmeableitung und erleichtert die Sichtkontrolle, macht es jedoch anfälliger gegenüber dem Eindringen von Staub, Flüssigkeiten oder anderen Verunreinigungen. Eine äußere Schutzmaßnahme oder ein sauberer Einsatzbereich sind daher unerlässlich, um vorzeitigen Verschleiß zu verhindern. Eine häufige Nachschmierung hilft, Verunreinigungen auszuspülen und die Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Informationen zur Marke:
FAG zählt seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Herstellern von Hochpräzisionslagern. Mit herausragender technischer Expertise und einem starken Innovationsanspruch bietet FAG eine breite Palette leistungsstarker Lösungen für höchste industrielle Anforderungen.
Stärken:
• Reduziertes Lagerspiel (C2) für exakte Passung
• X-life-Technologie: längere Lebensdauer und geringere Reibung
• E1-Konstruktion: optimierte Lastverteilung
• Käfig aus Stahlblech: hohe Dynamik und geringe Massenträgheit
• Direkte Nachschmierung ohne Demontage
• Geeignet für mittlere bis hohe Drehzahlen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für mittelgroße Getriebe, Förderanlagen oder Nebenwellen in Produktionsmaschinen. Es ist optimal einsetzbar in den Bereichen Materialumschlag, allgemeiner Maschinenbau, Werkstoffverarbeitung und Landwirtschaft.
Eigenschaften:
Dieses Moell mit zwei Reihen symmetrischer Rollen gleicht Fehlausrichtungen zuverlässig aus. Die mittelflanschlose Konstruktion ermöglicht eine hohe radiale Tragfähigkeit und eine gleichmäßige Lastverteilung. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine stabile Leistung bei mittleren bis hohen Drehzahlen. Das reduzierte radiale Lagerspiel C2 erlaubt eine präzise Passung und hohe Maßstabilität, erfordert jedoch eine kontrollierte Wärmeregulierung zur Vermeidung von Überhitzung. Die durch die X-life-Technologie verbesserte Innenoberfläche reduziert Reibung und steigert die Gesamteffizienz.
Wartung:
Das Lager ist, dank drei Schmierbohrungen und einer umlaufenden Schmiernute auf dem Außenring, für eine einfache Nachschmierung ausgelegt. Eine regelmäßige Wartung ist besonders in verschmutzten Umgebungen erforderlich, um das Eindringen von Partikeln zu verhindern. Das geringe C2-Lagerspiel verlangt eine exakte Kontrolle der Schmierung und der Betriebstemperaturen, um übermäßige Erwärmung zu vermeiden.
Dichtung:
Durch seine offene Bauweise verfügt dieses Lager über keine integrierten Dichtungen. Dies begünstigt eine effiziente Wärmeableitung und erleichtert die Sichtkontrolle, macht es jedoch anfälliger gegenüber dem Eindringen von Staub, Flüssigkeiten oder anderen Verunreinigungen. Eine äußere Schutzmaßnahme oder ein sauberer Einsatzbereich sind daher unerlässlich, um vorzeitigen Verschleiß zu verhindern. Eine häufige Nachschmierung hilft, Verunreinigungen auszuspülen und die Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Informationen zur Marke:
FAG zählt seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Herstellern von Hochpräzisionslagern. Mit herausragender technischer Expertise und einem starken Innovationsanspruch bietet FAG eine breite Palette leistungsstarker Lösungen für höchste industrielle Anforderungen.
Stärken:
• Reduziertes Lagerspiel (C2) für exakte Passung
• X-life-Technologie: längere Lebensdauer und geringere Reibung
• E1-Konstruktion: optimierte Lastverteilung
• Käfig aus Stahlblech: hohe Dynamik und geringe Massenträgheit
• Direkte Nachschmierung ohne Demontage
• Geeignet für mittlere bis hohe Drehzahlen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für mittelgroße Getriebe, Förderanlagen oder Nebenwellen in Produktionsmaschinen. Es ist optimal einsetzbar in den Bereichen Materialumschlag, allgemeiner Maschinenbau, Werkstoffverarbeitung und Landwirtschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1970 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3550 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 270000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 250000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort