Referenzen
NSK:23180CAME4
Rubix:724247
EAN:00029176085796






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 200 mm |
Produktdetails : 23180 CAME4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 200 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 480 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7900000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4150000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18.137,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
21.583,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen