22209KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:22209KEJW33C3
Rubix:839474
Hersteller:190012260
EAN:0087796022843
22209KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22209KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite23 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl6800 rpm
Grenzdrehzahl10400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r108000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr109000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,26 exkl. MwSt.
/ Stück
80,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen