22219EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22219EJW33
Rubix:839569
Hersteller:190016661
EAN:0087796208742
22219EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22219EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite43 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl3200 rpm
Grenzdrehzahl5120 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r441000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr385000 N
231,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen