23024-2RS5/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:23024-2RS5/VT143
Rubix:1421415
Hersteller:594409
EAN:7316576193156
23024-2RS5/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23024-2RS5/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF


Dieses selbstjustierende Pendelrollenlager der Marke SKF ist dafür konzipiert, hohe radiale und axiale Belastungen aufzunehmen und dabei gleichzeitig Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen auszugleichen. Dank seiner robusten, abgedichteten Bauweise und der konstanten Laufeigenschaften erfüllt es zuverlässig die Anforderungen anspruchsvoller industrieller Einsatzumgebungen.

Eigenschaften:
Das Lager ist mit zwei Reihen symmetrischer Rollen ausgestattet, die in stabilen, tiefgezogenen Stahlblechkäfigen geführt werden. Der zylindrische Bohrungsdurchmesser ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle. Auf beiden Seiten sorgen HNBR-Dichtungen für einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen. Das serienmäßige interne Radialspiel gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und thermische Stabilität. Zur erleichterten Wartung ist die Außenringlaufbahn mit einer Schmiernute und drei Schmierbohrungen versehen. Das Lager ist ab Werk mit einem Hochleistungsfett befüllt und eignet sich ideal für mittelschwere bis stark beanspruchte Anwendungen.

Wartung:
Dieses Modell wird mit einer Fettfüllung von 25–45 % des Innenvolumens geliefert, befüllt mit SKF LGEP 2, einem lithiumverseiften Hochdruckfett. Dieses Fett ist für hohe Belastungen ausgelegt und kann in einem Temperaturbereich von –20 °C bis +110 °C eingesetzt werden. Mit EP-Additiven und NLGI-Konsistenzklasse 2 bietet es eine ausgezeichnete Haftung, minimiert Verschleiß und verlängert die Nachschmierintervalle. Bei Anwendungen, welche die Gebrauchsdauer des Fettes überschreiten, kann eine Nachschmierung erforderlich sein. Dabei sollte das Fett langsam durch die Außenringbohrungen eingepresst werden (idealerweise während das Lager in Betrieb ist), um eine optimale Verteilung sicherzustellen und die Dichtungen nicht zu beschädigen. Eine saubere Umgebung während der Montage und Wartung ist entscheidend, um Kontaminationen zu vermeiden und die Dichtwirkung langfristig zu gewährleisten.

Dichtung:
Die Reibdichtungen aus HNBR (Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk) bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Flüssigkeitsspritzer. Auch wenn die Reibung eine geringfügige Reduktion der maximalen Drehzahl mit sich bringt, stellt sie einen sinnvollen Kompromiss zwischen Schutz und Leistungsfähigkeit dar. So wird die Lebensdauer des Lagers auch unter schwierigen Einsatzbedingungen deutlich verlängert.

Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) wurde im Jahr 1907 in Schweden gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Lagertechnik. Das Unternehmen entwickelt und liefert Wälzlager, Dichtungen, mechatronische Komponenten, Schmiersysteme sowie umfassende Dienstleistungen zur Steigerung der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit rotierender Maschinen. SKF-Produkte sind in diversen Industriesektoren im Einsatz, darunter die Automobilindustrie, der Luft- und Schienenverkehr, der Maschinenbau, die Lebensmittelverarbeitung, die Medizintechnik, die Energieerzeugung (konventionell und erneuerbar) sowie die Verteidigung und Landwirtschaft.

Stärken:
• Selbstjustierender Effekt zur Kompensation von Fluchtungsfehlern
• HNBR-Dichtungen für zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen
• Langzeit-Schmierung mit SKF LGEP 2 Hochleistungsfett
• Standard-Radialspiel für thermische Stabilität und gleichmäßige Lastverteilung
• Schmiernute und -bohrungen zur vereinfachten Wartung
• Robuste Bauweise für hohe radiale und axiale Belastungen

Anwendungen:
Dieses Lager ist ideal für den Einsatz in Förderanlagen, Aufzügen, industriellen Antriebssystemen, Textilmaschinen sowie in Maschinen der Papierindustrie geeignet. Es überzeugt in mittelschweren bis stark beanspruchten Betriebsumgebungen, in denen eine hohe Belastbarkeit und ein zuverlässiger Dichtungsschutz gefordert sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3888,2 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Gewicht4,2 kg
Grenzdrehzahl1400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr367 N
Zolltarifcode84823000
560,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
666,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen