22309KEMW33W800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22309KEMW33W800C4
Rubix:839738
Hersteller:190012782
EAN:0087796234659
22309KEMW33W800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22309KEMW33W800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Ein Pendelrollenlager ist ein zweireihiges Lager mit tonnenförmigen Rollen und kugelförmigen Laufbahnen. Seine einzigartige Konstruktion ermöglicht einen Winkelversatz von bis zu 3°
Pendelrollenlager können schwere Radiallasten und mäßige Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)117x57x57 mm
Bruttogewicht1350 g
Verpackungsmaße (L x B x H)117x57x57 mm
Gewicht der Verpackung1400 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Lagerspielc4
Käfigmessing
Dichtungoffen
Gewicht1,4 kg
Referenzdrehzahl5200 rpm
Grenzdrehzahl7020 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r182000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr190000 N
138,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage